Poistná matica s nákružkom
Poistná matica SKINTOP GMP-GL
Obj. č. 0985510020
EAN 4038898888321
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skintop GMP-GL
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Striebornosivá RAL 7001 |
Prípojný závit | M20x1,5mm |
Veľkosť kľúča | 27 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 100 °C |
Materiál | PA GF – polyamid vystužený skleneným vláknom |
Teplotný rozsah použitia min. | -20 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 100 °C |