Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná matica s nákružkom

Poistná matica SKINTOP GMP-GL

Obj. č. 0985510040
EAN 4038898888352

Cena za zvolené balenie
Poistná matica s nákružkom

Obj. č. 0985510040

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skintop GMP-GL
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Striebornosivá RAL 7001

Prípojný závit

M40x1,5mm

Veľkosť kľúča

50 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 100 °C

Materiál

PA GF – polyamid vystužený skleneným vláknom

Teplotný rozsah použitia min.

-20 °C

Teplotný rozsah použitia max.

100 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie