Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná matica s nylonovou vložkou (celokovová)

DIN 980 V, žltá pozinkovaná oceľ 8

Obj. č. 036910112

EAN 4038898715337

Cena za zvolené balenie
Poistná matica s nylonovou vložkou (celokovová)

Obj. č. 036910112

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 980, oceľ 8, žltá pochr. pozinkovaná (A2C)
Upozornenie

Norma DIN 980 bola zrušená a nahradená normou ISO 7042. Niektoré prvky sú podobné (Závity M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 a M39 boli odstránené | Výška matice zmenená | Zmena veľkosti kľúča pre závity M10, M12 a M14 sa zmenila na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit bol zahrnutý do normy ISO 10513 | Norma ISO 7042 platí pre triedy tvrdosti 5, 8, 10, 12).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M12

Výška (m1)

12 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS19

Normy

DIN 980

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Žlté pozinkovanie

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Jednodielna upínacia matica kov

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti uvoľneniu upnutím

Druh závitu

Metrický závit

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie