Poistná matica s nylonovou vložkou s vysokým profilom (nekovová vložka)
DIN 982, žltá pozinkovaná oceľ 8
Obj. č. 03717836
EAN 4045727518878
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 982 bola zrušená a nahradená normou ISO 7040. Niektoré prvky sú podobné (závity M7, M18, M22 odstránené | Závity M3, M4, M30 a M36 boli zahrnuté navyše | Výška matice zmenená | Šírka medzi plochami pre závity M10, M12 a M14 zmenená na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit bol zahrnutý do ISO 10512 | Trieda pevnosti 12 odstránená| ISO 7040 platí pre triedy pevnosti 5, 8, 10).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M6 |
Výška (h1) | 8 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS10 |
Normy | DIN 982 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Upínací diel polyamidového krúžku |
Funkcia zálohovania | Zaistenie proti uvoľneniu upnutím |