Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná matica s nylonovou vložkou s vysokým profilom (nekovová vložka)

DIN 982, žltá pozinkovaná oceľ 8

Obj. č. 037178314

EAN 4050382583055

Cena za zvolené balenie
Poistná matica s nylonovou vložkou s vysokým profilom (nekovová vložka)

Obj. č. 037178314

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 982, oceľ 8, žltá pochr. pozinkovaná (A2C)
Upozornenie

Norma DIN 982 bola zrušená a nahradená normou ISO 7040. Niektoré prvky sú podobné (závity M7, M18, M22 odstránené | Závity M3, M4, M30 a M36 boli zahrnuté navyše | Výška matice zmenená | Šírka medzi plochami pre závity M10, M12 a M14 zmenená na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit bol zahrnutý do ISO 10512 | Trieda pevnosti 12 odstránená| ISO 7040 platí pre triedy pevnosti 5, 8, 10).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M14

Výška (h1)

16 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS22

Normy

DIN 982

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Upínací diel polyamidového krúžku

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti uvoľneniu upnutím

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie