Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná matica s nylonovou vložkou s vysokým profilom (nekovová vložka) s jemným závitom

DIN 982, žltá pozinkovaná oceľ 8, jemný závit

Obj. č. 0371781244

EAN 4045727221730

Cena za zvolené balenie
Poistná matica s nylonovou vložkou s vysokým profilom (nekovová vložka) s jemným závitom

Obj. č. 0371781244

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 982, oceľ 8, žltá pochr. pozinkovaná (A2C)
Upozornenie

Norma DIN 982 bola zrušená a nahradená normou ISO 10512. Niektoré prvky sú podobné (závity M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 a M39×3 odstránené | Výška matice zmenená | Šírka medzi plochami zmenená pre závity M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Štandardný závit zahrnutý v ISO 7040 | Triedy pevnosti 5 a 12 boli odstránené | ISO 10512 platí pre triedy pevnosti 6, 8, 10).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 982

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Forma

Vysoký

Výška (h1)

28 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS36

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie