Poistná matica s palcovým závitom
EN 10242, P4, temp. liatina, žiarovo galvanizovaná
Obj. č. 4988800931
EAN 4049557337470
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
EN 10242, žiarovo galvanizovaná, temperovaná liatina, typ P4
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitá šírka | 1-1/2 in |
Veľkosť kľúča (s) | 60 mm |
Dĺžka (a) | 14 mm |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Prípojný závit | G 1 1/2 palca |
Materiál | Temperovaná liatina |