Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná matica s palcovým závitom

EN 10242, P4, temp. liatina, žiarovo galvanizovaná

Obj. č. 4988800923

EAN 4050382111685

Cena za zvolené balenie
Poistná matica s palcovým závitom

Obj. č. 4988800923

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

EN 10242, žiarovo galvanizovaná, temperovaná liatina, typ P4
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitá šírka

1/2 in

Veľkosť kľúča (s)

32 mm

Dĺžka (a)

9 mm

Povrch

Žiarovo pozinkované

Prípojný závit

G 1/2palca

Materiál

Temperovaná liatina

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie