Poistná matica s palcovým závitom
EN 10242, P4, temp. liatina, žiarovo galvanizovaná
Obj. č. 4988800925
EAN 4049557124384
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
EN 10242, žiarovo galvanizovaná, temperovaná liatina, typ P4
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitá šírka | 3/4 in |
Veľkosť kľúča (s) | 36 mm |
Dĺžka (a) | 10 mm |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Prípojný závit | G3/4 palca |
Materiál | Temperovaná liatina |