Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka DIN 127, oceľ, bez povrchovej úpravy

DIN 127, oceľ bez povrchovej úpravy, tvar A
PODLOZKA PRUZNA DIN127 A D20,2

Obj. č. 044190020

EAN 4048539309818

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka DIN 127, oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 044190020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Vhodná iba pre skrutky s triedou pevnosti ≤ 5,8

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M20

Vnútorný priemer (d1)

20,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

33,6 mm

Výška (h1)

10,4 mm

Hrúbka (s1)

4 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

A

Normy

DIN 127

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie