Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka DIN 127, oceľ, bez povrchovej úpravy

DIN 127, oceľ bez povrchovej úpravy, tvar A
PODLOZKA PRUZNA DIN127 A D5,1

Obj. č. 04419005

EAN 4048539309870

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka DIN 127, oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 04419005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Vhodná iba pre skrutky s triedou pevnosti ≤ 5,8

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M5

Vnútorný priemer (d1)

5,1 mm

Vonkajší priemer (d2)

9,2 mm

Výška (h1)

3,2 mm

Hrúbka (s1)

1,2 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

A

Normy

DIN 127

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie