Poistná podložka DIN 127, oceľ, bez povrchovej úpravy
DIN 127, oceľ bez povrchovej úpravy, tvar A
PODLOZKA PRUZNA DIN127 A D8,1
Obj. č. 04419008
EAN 4024835382892
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Vhodná iba pre skrutky s triedou pevnosti ≤ 5,8
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M8 |
Vnútorný priemer (d1) | 8,1 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 14,8 mm |
Výška (h1) | 5,4 mm |
Hrúbka (s1) | 2 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | A |
Normy | DIN 127 |