Poistná podložka DIN 127, oceľ, mechanicky pozinkovaná
DIN 127, oceľ, mech. aplik. zin. povr. úp., tvar B
PODLOZKA PRUZNA-DIN127-B-(MZN)-D2,1
Obj. č.
04412
EAN 4045727381328
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Vhodná iba pre skrutky s triedou pevnosti ≤ 5,8
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vhodnosť pre závit | M2 |
Vnútorný priemer (d1) | 2,1 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 4,4 mm |
Výška (h1) | 1,2 mm |
Hrúbka (s1) | 0,5 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | mechanicky pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | B |
Normy | DIN 127 |