Poistná podložka DIN 127, oceľ, mechanicky pozinkovaná
DIN 127, oceľ, mech. aplik. zin. povr. úp., tvar B
PODLOZKA PRUZNA-DIN127-B-(MZN)-D33,5
Obj. č.
044133
EAN 4052703375042
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Vhodná iba pre skrutky s triedou pevnosti ≤ 5,8
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M33 |
Vnútorný priemer (d1) | 33,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 55,2 mm |
Výška (h1) | 12,0 mm |
Hrúbka (s1) | 6 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | B |
Normy | DIN 127 |