Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka DIN 127, oceľ, mechanicky pozinkovaná

DIN 127, oceľ, mech. aplik. zin. povr. úp., tvar B
PODLOZKA PRUZNA-DIN127-B-(MZN)-D42,5

Obj. č. 044142
EAN 4065745158986

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka DIN 127, oceľ, mechanicky pozinkovaná

Obj. č. 044142

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Vhodná iba pre skrutky s triedou pevnosti ≤ 5,8

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M42

Vnútorný priemer (d1)

42,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

68,2 mm

Výška (h1)

14,0 mm

Hrúbka (s1)

7 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

B

Normy

DIN 127

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie