Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka DIN 127, oceľ, mechanicky pozinkovaná

DIN 127, oceľ, mech. aplik. zin. povr. úp., tvar B
PODLOZKA PRUZNA-DIN127-B-(MZN)-D7,1

Obj. č. 04417
EAN 4011231382960

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka DIN 127, oceľ, mechanicky pozinkovaná

Obj. č. 04417

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Vhodná iba pre skrutky s triedou pevnosti ≤ 5,8

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M7

Vnútorný priemer (d1)

7,1 mm

Vonkajší priemer (d2)

12,8 mm

Výška (h1)

3,2 mm

Hrúbka (s1)

1,6 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

B

Normy

DIN 127

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie