Poistná podložka DIN 127, oceľ, mechanicky pozinkovaná, tvar A
Oceľ DIN 127, mech. pozinkovaná, tvar A
PODLOZKA PRUZNA-DIN127-A-(MZN)-D12,2
Obj. č. 0441912
EAN 4038898165675
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
Vhodnosť pre závit | M12 |
Vnútorný priemer (d1) | 12,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 21,1 mm |
Výška (h1) | 5,8 mm |
Hrúbka (s1) | 2,5 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | A |
Normy | DIN 127 |