Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka DIN 127, oceľ, mechanicky pozinkovaná, tvar A

Oceľ DIN 127, mech. pozinkovaná, tvar A
PODLOZKA PRUZNA-DIN127-A-(MZN)-D18,2

Obj. č. 0441918

EAN 4045727119747

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka DIN 127, oceľ, mechanicky pozinkovaná, tvar A

Obj. č. 0441918

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks
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
Vhodnosť pre závit

M18

Vnútorný priemer (d1)

18,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

29,4 mm

Výška (h1)

7,8 mm

Hrúbka (s1)

3,5 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

A

Normy

DIN 127

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie