Poistná podložka DIN 127, oceľ, mechanicky pozinkovaná, tvar A
Oceľ DIN 127, mech. pozinkovaná, tvar A
PODLOZKA PRUZNA-DIN127-A-(MZN)-D36,5
Obj. č. 0441936
EAN 4038898166696
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
![]()  | |
Vhodnosť pre závit  | M36  | 
Vnútorný priemer (d1)  | 36,5 mm  | 
Vonkajší priemer (d2)  | 58,2 mm  | 
Výška (h1)  | 13,6 mm  | 
Hrúbka (s1)  | 6 mm  | 
Materiál  | Pružinová oceľ  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Forma  | A  | 
Normy  | DIN 127  |