Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka DIN 127, oceľ, mechanicky pozinkovaná, tvar A

Oceľ DIN 127, mech. pozinkovaná, tvar A
PODLOZKA PRUZNA-DIN127-A-(MZN)-D49,0

Obj. č. 0441948

EAN 4045727578438

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka DIN 127, oceľ, mechanicky pozinkovaná, tvar A

Obj. č. 0441948

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks
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
Vhodnosť pre závit

M48

Vnútorný priemer (d1)

49 mm

Vonkajší priemer (d2)

75 mm

Výška (h1)

15,6 mm

Hrúbka (s1)

7 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

A

Normy

DIN 127

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie