Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka DIN 128, oceľ, bez povrchovej úpravy

DIN 128, oceľ bez povrchovej úpravy, tvar A

Obj. č. 044180010

EAN 4038898167358

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka DIN 128, oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 044180010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Vhodná iba pre skrutky s triedou pevnosti ≤ 5,8

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M10

Vnútorný priemer (d1)

10,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

18,1 mm

Výška (h1)

3,15 mm

Hrúbka (s1)

1,8 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

A

Normy

DIN 128

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie