Poistná podložka DIN 128, oceľ, bez povrchovej úpravy
DIN 128, oceľ bez povrchovej úpravy, tvar A
Obj. č. 044180036
EAN 4024835474252
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Vhodná iba pre skrutky s triedou pevnosti ≤ 5,8
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M36 |
Vnútorný priemer (d1) | 36,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 58,2 mm |
Výška (h1) | 11,3 mm |
Hrúbka (s1) | 6,0 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | A |
Normy | DIN 128 |