Poistná podložka DIN 128, oceľ, mech. aplik. zink. povrch. vrstva (MZN)
Oceľ DIN 128, mech. pozinkovaná, tvar A
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Vhodná iba pre skrutky s triedou pevnosti ≤ 5,8
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M18 |
Vnútorný priemer (d1) | 18 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 29,4 mm |
Výška (h1) | 5,1 mm |
Hrúbka (s1) | 2,8 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | A |
Normy | DIN 128 |