Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka DIN 128, oceľ, mech. aplik. zink. povrch. vrstva (MZN)

Oceľ DIN 128, mech. pozinkovaná, tvar A

Obj. č. 0441830

EAN 4038898169031

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka DIN 128, oceľ, mech. aplik. zink. povrch. vrstva (MZN)

Obj. č. 0441830

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Vhodná iba pre skrutky s triedou pevnosti ≤ 5,8

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M30

Vnútorný priemer (d1)

30,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

48,2 mm

Výška (h1)

10,5 mm

Hrúbka (s1)

6,0 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

A

Normy

DIN 128

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie