Poistná podložka DIN 6799, bronz, bez povrchovej úpravy, spojený
DIN 6799 bronz, bez pov. úp., spojený
043165 990 500
Obj. č.
043165
EAN 4046777719192
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
Vhodnosť pre hriadele | 5 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 6 mm |
Hrúbka (s1) | 0,7 mm |
DIN | 6799 |
Materiál | Bronz |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |