Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka DIN 6799, bronz, bez povrchovej úpravy, spojený

DIN 6799 bronz, bez pov. úp., spojený

Obj. č. 043166

EAN 4046777719208

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka DIN 6799, bronz, bez povrchovej úpravy, spojený

Obj. č. 043166
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
Vhodnosť pre hriadele

6 mm

Vnútorný priemer (d1)

6 mm

Vonkajší priemer (d2)

7 mm

Hrúbka (s1)

0,8 mm

DIN

6799

Materiál

Bronz

Povrch

Bez povrchovej úpravy