Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka DIN 6799, nehrdzavejúca oceľ 1,4568, spojená

DIN 6799 nehrdzavejúca oceľ 1,4568, spojená

Obj. č. 0431510

EAN 4063274584160

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka DIN 6799, nehrdzavejúca oceľ 1,4568, spojená

Obj. č. 0431510

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 350 ks
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
Vhodnosť pre hriadele

10 mm

Vnútorný priemer (d1)

10 mm

Vonkajší priemer (d2)

11 mm

Hrúbka (s1)

1,2 mm

DIN

6799

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ, 1.4568

Povrch

Bez povrchovej úpravy