Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka DIN 6799, nehrdzavejúca oceľ 1,4568, spojená

DIN 6799 nehrdzavejúca oceľ 1,4568, spojená

Obj. č. 0431515
EAN 4046777719741

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka DIN 6799, nehrdzavejúca oceľ 1,4568, spojená

Obj. č. 0431515

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Vhodnosť pre hriadele

15 mm

Vnútorný priemer (d1)

15 mm

Vonkajší priemer (d2)

16 mm

Hrúbka (s1)

1,5 mm

DIN

6799

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ, 1.4568