Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka DIN 6799, nehrdzavejúca oceľ 1,4568, spojená

DIN 6799 nehrdzavejúca oceľ 1,4568, spojená

Obj. č. 0431523
EAN 4046777719543

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka DIN 6799, nehrdzavejúca oceľ 1,4568, spojená

Obj. č. 0431523

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Vhodnosť pre hriadele

2,3 mm

Vnútorný priemer (d1)

2,3 mm

Vonkajší priemer (d2)

3 mm

Hrúbka (s1)

0,6 mm

DIN

6799

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ, 1.4568

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie