Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka DIN 6799, nehrdzavejúca oceľ 1,4568, spojená

DIN 6799 nehrdzavejúca oceľ 1,4568, spojená

Obj. č. 043156

EAN 4046777719628

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka DIN 6799, nehrdzavejúca oceľ 1,4568, spojená

Obj. č. 043156

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Vhodnosť pre hriadele

6 mm

Vnútorný priemer (d1)

6 mm

Vonkajší priemer (d2)

7 mm

Hrúbka (s1)

0,7 mm

DIN

6799

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ, 1.4568

Povrch

Bez povrchovej úpravy