Poistná podložka DIN 6799, nehrdzavejúca oceľ 1,4568, spojená
DIN 6799 nehrdzavejúca oceľ 1,4568, spojená
Obj. č. 043158
EAN 4063274584153
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
Vhodnosť pre hriadele | 8 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 8 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 9 cm |
Hrúbka (s1) | 1 mm |
DIN | 6799 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ, 1.4568 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |