Poistná podložka DIN 7980, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, na skrutky s valcovou hlavou
DIN 7980, nehrdzavejúca oceľ, A2
PODLOZKA PRUZNA DIN7980 A2 D5,1
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodná hlavne na zapúšťanie skrutiek
- V kombinácii s malými skrutkami s valcovou hlavou a skrutkami s vnútorným šesťhranom (DIN 84, 85, 912)
- Menšie vonkajšie priemery v porovnaní s DIN 127
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M5 |
Vnútorný priemer (d1) | 5,1 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 8,8 mm |
Výška (h1) | 3,78 mm |
Hrúbka (s1) | 1,6 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Normy | DIN 7980 |