Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka DIN 7980, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, na skrutky s valcovou hlavou

DIN 7980, nehrdzavejúca oceľ, A2
PODLOZKA PRUZNA DIN7980 A2 D8,1

Obj. č. 0447018

EAN 4038898799801

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka DIN 7980, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, na skrutky s valcovou hlavou

Obj. č. 0447018

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodná hlavne na zapúšťanie skrutiek


  • V kombinácii s malými skrutkami s valcovou hlavou a skrutkami s vnútorným šesťhranom (DIN 84, 85, 912)

  • Menšie vonkajšie priemery v porovnaní s DIN 127
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M8

Vnútorný priemer (d1)

8,1 mm

Vonkajší priemer (d2)

12,7 mm

Výška (h1)

4,72 mm

Hrúbka (s1)

2 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Normy

DIN 7980

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie