Poistná podložka, Limes
DIN 74361, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar C
KRUZOK PRUZ LIMES DIN74361 C 20,5
Obj. č. 0444205
EAN 4045727905791
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 74361, nehrdzavejúca oceľ bez povrchovej úpravy, tvar C
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M20 |
Vnútorný priemer (d1) | 20,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 34 mm |
Hrúbka (s1) | 8 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
DIN | 74361 |
Forma | C |