Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka, Limes

DIN 74361, oceľ, mech. ap. zin. povrch. úp, tvar C
PODLOZKA DIN74361-(MZN)-C18,5MM

Obj. č. 04445185

EAN 4059608992329

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka, Limes

Obj. č. 04445185

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 74361, oceľ mechanicky galvanizovaná (MZN), tvar C
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M18

Vnútorný priemer (d1)

18,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

29 mm

Hrúbka (s1)

7 mm

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

Pozinkované

DIN

74361

Forma

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie