Poistná podložka, Limes
DIN 74361, pozinkovaná, žltá, tvar C
PODLOZKA PRUZ-LIMES-DIN74361-(A2C)-D22,5
Obj. č.
04440225
EAN 4048539369812
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 74361, žltá, galvanizovaná oceľ (A2C), tvar C
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M22 |
Vnútorný priemer (d1) | 22.5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 34 mm |
Hrúbka (s1) | 8 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
DIN | 74361 |
Forma | C |