Poistná podložka, Limes
DIN 74361, oceľ, mech. ap. zin. povrch. úp, tvar C
Obj. č. 04445205
EAN 4062855537663
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 74361, oceľ mechanicky galvanizovaná (MZN), tvar C
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M20 |
Vnútorný priemer (d1) | 20,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 34 mm |
Hrúbka (s1) | 8 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Pozinkované |
DIN | 74361 |
Forma | C |