Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka NF E 25511

NF E 25511, nehr. oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 46371320

EAN 4053478362541

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka NF E 25511

Obj. č. 46371320

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nehrdzavejúca oceľ A2, bez ozubenia na spodnej strane
Model NF E 25511 nie je vhodný na použitie ako kontaktná podložka. Vzhľadom na neprítomnosť ozubenia na spodnej strane nie je možné dosiahnuť kontakt s podkladovým kovom. Táto podložka preto nie je vodivá.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M20

Vnútorný priemer (d1)

20,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

40 mm

Výška (h1)

4,9 mm

Hrúbka (s1)

3,2 mm

Normy

NF E 25511

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy