Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka NF E 25511

NF E 25511, nehrdzavejúca oceľ A4, tvar M

Obj. č. 46382310

EAN 4057708606962

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka NF E 25511

Obj. č. 46382310

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

NF E 25511, nehrdzavejúca oceľ A4, tvar M, bez povrchovej úpravy, bez ozubenia na spodnej strane
Model NF E 25511 nie je vhodný na použitie ako kontaktná podložka. Vzhľadom na neprítomnosť ozubenia na spodnej strane nie je možné dosiahnuť kontakt s podkladovým kovom. Táto podložka preto nie je vodivá.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M10

Vnútorný priemer (d1)

10,56 mm

Vonkajší priemer (d2)

22 mm

Výška (h1)

2,75 mm

Hrúbka (s1)

1,6 mm

Normy

NF E 25511

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy