Poistná podložka NF E 25511
NF E 25511, nehrdzavejúca oceľ A4, tvar M
Obj. č. 46382316
EAN 4054458152305
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
NF E 25511, nehrdzavejúca oceľ A4, tvar M, bez povrchovej úpravy, bez ozubenia na spodnej strane
Model NF E 25511 nie je vhodný na použitie ako kontaktná podložka. Vzhľadom na neprítomnosť ozubenia na spodnej strane nie je možné dosiahnuť kontakt s podkladovým kovom. Táto podložka preto nie je vodivá.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M16 |
Vnútorný priemer (d1) | 16,83 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 32 mm |
Výška (h1) | 4,1 mm |
Hrúbka (s1) | 2,8 mm |
Normy | NF E 25511 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |