Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka NF E 25511

NF E 25511, oceľ, mech. aplik. zink. povr. vrstva

Obj. č. 462411020
EAN 4065746270304

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka NF E 25511

Obj. č. 462411020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava, bez ozubenia na spodnej strane

Produkt NF E 25511 je len čiastočne vhodný ako kontaktný kotúč kvôli chýbajúcemu ozubeniu na spodnej strane, čo znamená, že kontakt so základným materiálom nie je možný, najmä v prípade lakovaných povrchov.


Povrch: Mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava, biela, 15 – 20 µm + pasivácia, bez obsahu CrVI, 192 h RR

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M10

Vnútorný priemer (d1)

10,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

20 mm

Výška (h1)

2,1 mm

Hrúbka (s1)

1,6 mm

Normy

NF E 25511

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Doba trvania ochrany proti korózii

192 h

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Vejárová podložka

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie