Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka NF E 25511

NF E 255111, oceľ, hrubá pasivačná vrstva

Obj. č. 462412 32

EAN 4050382640277

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka NF E 25511

Obj. č. 462412 32

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, hrubá pasivačná vrstva, bez ozubenia na spodnej strane
Model NF E 25511 nie je vhodný na použitie ako kontaktná podložka. Vzhľadom na neprítomnosť ozubenia na spodnej strane nie je možné dosiahnuť kontakt s podkladovým kovom. Táto podložka preto nie je vodivá.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M12

Vnútorný priemer (d1)

12,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

32 mm

Výška (h1)

3,1 mm

Hrúbka (s1)

2 mm

Normy

NF E 25511

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia