Poistná podložka NF E 25511
NF E 255111, oceľ, hrubá pasivačná vrstva
Obj. č. 46244 8
EAN 4050382639486
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ, hrubá pasivačná vrstva, bez ozubenia na spodnej strane
Model NF E 25511 nie je vhodný na použitie ako kontaktná podložka. Vzhľadom na neprítomnosť ozubenia na spodnej strane nie je možné dosiahnuť kontakt s podkladovým kovom. Táto podložka preto nie je vodivá.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M4 |
Vnútorný priemer (d1) | 4,1 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 8 mm |
Výška (h1) | 1 mm |
Hrúbka (s1) | 0,8 mm |
Normy | NF E 25511 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |