Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka NF E 25511 Oceľ s mechanicky aplikovanou zinkovou povrchovou úpravou, bez ozubenia na spodnej strane

DISC-TENS-NFE25511-(MZN)-3X6X0,5

Obj. č. 462413 6

EAN 4065746270311

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka NF E 25511 Oceľ s mechanicky aplikovanou zinkovou povrchovou úpravou, bez ozubenia na spodnej strane

Obj. č. 462413 6

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Produkt NF E 25511 je len čiastočne vhodný ako kontaktný kotúč kvôli chýbajúcemu ozubeniu na spodnej strane, čo znamená, že kontakt so základným materiálom nie je možný, najmä v prípade lakovaných povrchov.


Povrch: Mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava, biela, 15 – 20 µm + pasivácia, bez obsahu CrVI, 192 h RR

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M3

Vnútorný priemer (d1)

3,1 mm

Vonkajší priemer (d2)

6 mm

Výška (h1)

0,7 mm

Hrúbka (s1)

0,5 mm

Normy

NF E 25511

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Doba trvania ochrany proti korózii

192 h

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Vejárová podložka

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie