Poistná podložka NF E 25511 Oceľ s mechanicky aplikovanou zinkovou povrchovou úpravou, bez ozubenia na spodnej strane
DISC-TENS-NFE25511-(MZN)-8X16X1,4
Obj. č. 462418 16
EAN 4065746270281
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Produkt NF E 25511 je len čiastočne vhodný ako kontaktný kotúč kvôli chýbajúcemu ozubeniu na spodnej strane, čo znamená, že kontakt so základným materiálom nie je možný, najmä v prípade lakovaných povrchov.
Povrch: Mechanicky aplikovaná zinková povrchová úprava, biela, 15 – 20 µm + pasivácia, bez obsahu CrVI, 192 h RR
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M8 |
Vnútorný priemer (d1) | 8,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 16 mm |
Výška (h1) | 1,8 mm |
Hrúbka (s1) | 1,4 mm |
Normy | NF E 25511 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii | 192 h |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Vejárová podložka |