Poistná podložka Na hriadele bez drážky, tvar KS
Oceľ bez povrchovej úpravy bez drážky, tvar KS
PODLOZKA SI WL KS D3,0
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na spoľahlivé axiálne obmedzenie voľnosti pohybu hriadeľov.
- Prenos vysokých axiálnych síl z dielu stroja, ktorý vyvíja tlak.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Na zabezpečenie vypínačov a kontroliek, priemyselných elektrotechnických zariadení, kancelárskych zariadení, domácich spotrebičov atď.
![]() | |
Vhodnosť pre hriadele | 3 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 2,8 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 10 mm |
Hrúbka (s1) | 0,4 mm |
Počet výrezov | 3 KS |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | KS |
Vhodné pre | Hriadele bez drážky |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |