Poistná podložka DIN 127, oceľ, bez povrchovej úpravy
DIN 127, oceľ bez povrchovej úpravy, tvar A
PODLOZKA PRUZNA DIN127 A D30,5
Obj. č. 044190030
EAN 4038898169215
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Vhodná iba pre skrutky s triedou pevnosti ≤ 5,8
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Vhodnosť pre závit  | M30  | 
Vnútorný priemer (d1)  | 30,5 mm  | 
Vonkajší priemer (d2)  | 48,2 mm  | 
Výška (h1)  | 16,1 mm  | 
Hrúbka (s1)  | 6 mm  | 
Materiál  | Pružinová oceľ  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Forma  | A  | 
Normy  | DIN 127  |