Poistná podložka
Oceľ DIN 127, mech. pozinkovaná, tvar A
PODLOZKA PRUZNA-DIN127-A-(MZN)-D22,5
Obj. č.
0441922
EAN 4024835447843
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 127, oceľ mechanicky pozinkovaná (MZN), tvar A
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M22 |
Vnútorný priemer (d1) | 22,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 35,9 mm |
Výška (h1) | 8,8 mm |
Hrúbka (s1) | 4 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | mechanicky pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | A |
Normy | DIN 127 |