Poistná podložka
Oceľ DIN 127, mech. pozinkovaná, tvar A
PODLOZKA PRUZNA-DIN127-A-(MZN)-D27,5
Obj. č.
0441927
EAN 4024835447850
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 127, oceľ mechanicky pozinkovaná (MZN), tvar A
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vhodnosť pre závit | M27 |
Vnútorný priemer (d1) | 27,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 43 mm |
Výška (h1) | 11 mm |
Hrúbka (s1) | 5 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | mechanicky pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | A |
Normy | DIN 127 |