Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Poistná podložka Pre hriadele DIN 6799, fosfátovaná oceľ

DIN 6799, fosfátovaná oceľ
PODLOZKA-LOK-DIN6799-19,0

Obj. č. 0490190

EAN 4011231411745

Cena za zvolené balenie
Poistná podložka Pre hriadele DIN 6799, fosfátovaná oceľ

Obj. č. 0490190
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
Vhodnosť pre priemer drážky

19 mm

Vhodnosť pre hriadele min./max.

20-31 mm

Vnútorný priemer (d1)

15,92 mm

Vonkajší priemer (d2)

37,6 mm

Hrúbka (s1)

1,75 mm

DIN

6799

Materiál

Oceľ

Povrch

fosfátované

Forma

RA